COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.4-0510-045A0-CM H10F

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:452.4-0510-045A0-CM H10F
Rubix:A0437703
Fabrikant:7516200
EAN:7323223508201
COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.4-0510-045A0-CM H10F

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.4-0510-045A0-CM H10F


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 452

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte50 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingniet gecoat
Tolerantiek8
Verhouding boordiameter/-lengte8,823529
Schroefhoek20 °
Slijpentot maximaal 3 heraanscherpingen (norgmx=3)
Schachtcilindrische schacht (zyl), diameter 5,10
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalroestvrij staal, niet-ijzermetalen en hittebestendige superlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek135 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 87,20 excl. BTW
/ stuk
€ 105,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen