Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1180-051A1-GM X1BM
Rubix:A0435841
Fabrikant:7781738
EAN:7323224676947

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1180-051A1-GM X1BM
Eéndelig hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 (boorgat) / h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,21 (11,8 / 56) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | aansluiting ø12 (h6) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen