COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1150-036A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1150-036A1-SM 1210
Rubix:A0437553
Fabrikant:7782473
EAN:7323224681354
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1150-036A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1150-036A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9 (tolerantie van het gat) ; h6 (tolerantie van de aansluitdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte0,31 (dc/lu)
Schroefhoek29,1 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen