COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1120-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436336
Fabrikant:8151378
EAN:7323226356144
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,2 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-098A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte115 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh7/js7/m7
Schroefhoek28,428 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (cyl)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal met lange en korte spanen (inclusief ongelegeerd staal, laagkoolstofstaal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen