TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7.2

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-7.2
Rubix:20304098
Fabrikant:5061930
EAN:4031132150550
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7.2

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-7.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,2 mm
21,49 excl. BTW
/ stuk
26,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen