COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-026A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0520-026A0-GM X1BM
Rubix:A0436086
Fabrikant:7781774
EAN:7323224677302
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-026A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte26,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-026A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte26,9 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte5,173077
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen