TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.4

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-6.4
Rubix:20307679
Fabrikant:5057593
EAN:4031132021621
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.4

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.4


Type N
VHM-spiraalboren A1163-6.4

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat6,4 mm
56,03 excl. BTW
/ stuk
67,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen