TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-4
Rubix:20687504
Fabrikant:5236544
EAN:4031132265612
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4 mm
16,39 excl. BTW
/ stuk
19,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden