Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0720-037A1-SM 1210
Rubix:A0437611
Fabrikant:7798318
EAN:7323224751323

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0720-037A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 (gat) / h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,18 |
| Schroefhoek | 27,5 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (a1) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen