Referenties
Bahco:4413-4.25
Rubix:A0768102
Fabrikant:4413-4.25
EAN:7314150371914

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 4.25 4413-4.25
Bahco HSS-G spiraalboor 4413-4.25 (Ø4,25 x 75 mm) is gemaakt van HSS en gefabriceerd volgens DIN 338 N. De self-centring split-point tip maakt snel en nauwkeurig boren in metaal mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,25 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen