Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0900-073A1-GM X1BM
Rubix:A0435927
Fabrikant:7781856
EAN:7323224678026

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-073A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 152 mm |
| Snijlengte | 73,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1223 (9 / 73,6) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hrsa (hoogvaste staalsoorten) en niet-ijzerhoudende metalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,40 excl. BTW
/ stuk
€ 472,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen