TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.6

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-4.6
Rubix:20304072
Fabrikant:5061901
EAN:4031132150291
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.6

Technische samenvatting

Boordiameter4,6 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-4.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,6 mm
64,50 excl. BTW
/ 5 stuks
78,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen