COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1170-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1170-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436315
Fabrikant:8151394
EAN:7323226356304
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1170-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,7 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1170-098A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,7 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh6
Schroefhoek29,488 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen