CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 5/32 ANSI 880961

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880961
Rubix:A0050856
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 5/32 ANSI 880961
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 5/32 ANSI 880961


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
20,30 excl. BTW
/ 10 stuks
24,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen