TITEX KOELKANAALBOOR VHM 16XD A6794TFP-6.5

Massieve boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6794TFP-6.5
Rubix:20305161
Fabrikant:5564974
EAN:4031132276298
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 16XD A6794TFP-6.5

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte200 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 16XD A6794TFP-6.5


Toepassingen

Boren (doorlopend gat); blind gat; stapelboren; kruisgat; schuin gatuitgang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte200 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
494,13 excl. BTW
/ stuk
597,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen