TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.6

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-6.6
Rubix:20687532
Fabrikant:5236572
EAN:4031132265896
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.6


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,6 mm
26,87 excl. BTW
/ stuk
32,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen