COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-024A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0470-024A1-SM 1210
Rubix:A0437663
Fabrikant:7782493
EAN:7323224681545
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-024A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-024A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Schroefhoek28,1 °
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen en hoogvaste legeringen (hittebestendige legeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
189,60 excl. BTW
/ stuk
229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen