Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0720-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436555
Fabrikant:8151233
EAN:7323226354690

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0720-040A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 27,4739 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (a1) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p): niet-gelegeerd staal, laaggelegeerd/laag-koolstof staal, hooggelegeerd staal en gietstukken van staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen