COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1550-124A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1550-124A1-NMH10F
Rubix:A0439389
Fabrikant:6253727




Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 213 mm |
| Snijlengte | 126,1 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1550-124A1-NM H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 860-NM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 213 mm |
| Snijlengte | 126,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 720,25 excl. BTW
/ stuk
€ 871,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen