Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2380-276A1-GM X2BL
Rubix:A0442018
Fabrikant:8173327
EAN:7323226458572

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2380-276A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,38 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | js7 (± 6 µm) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 11 x d |
| Schroefhoek | 20,45 ° |
| Slijpen | geen |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | multi-materialen (iso p, m, k, n, s, h, o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,10 excl. BTW
/ stuk
€ 184,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
