CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,0 - 861074

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861074
Rubix:20852086
EAN:3660338158872
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,0 - 861074
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,0 - 861074


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat6 mm
3,96 excl. BTW
/ stuk
4,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden