CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.2 MM - 845816

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840884
GISS Cutline:845816
Rubix:20623550
EAN:3660338078545
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.2 MM - 845816
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.2 MM - 845816


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat8,2 mm
€ 5,22 excl. BTW
/ stuk
€ 6,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden