COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-064A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0740-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436544
Fabrikant:8151240
EAN:7323226354768
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-064A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte60,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-064A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte60,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,123
Schroefhoek28,121 °
Schachtdin 6535-ha, metrisch 8
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen