COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0800-050-XD 1730

Volledig hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K335-0800-050-XD  1730
Rubix:A0441308
Fabrikant:8213567
EAN:7323226617368
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0800-050-XD 1730

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte63 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0800-050-XD 1730


Toepassingen

Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte63 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek36,5 °
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek30 °
Diameter handvat7,7 mm
94,47 excl. BTW
/ stuk
114,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen