Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0420-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436737
Fabrikant:8150872
EAN:7323226351088

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0420-018A0-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 30,3887 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | ha (din 6535) |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen