COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-100A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0500-100A1-GMGC34
Rubix:A0433208
Fabrikant:6150998
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-100A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte157 mm
Snijlengte100,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0500-100A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte157 mm
Snijlengte100,8 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte20,16
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
365,82 excl. BTW
/ stuk
442,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen