Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0760-024A1-GM X1BM
Rubix:A0435980
Fabrikant:7781464
EAN:7323224674608

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0760-024A1-GM X1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,6 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 24,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,171053 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535 ha (metrisch 8) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p m k n s h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen