TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO47

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO47
Rubix:20303780
Fabrikant:5057091
EAN:4031132070988
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO47

Technische samenvatting

Boordiameter1,994 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO47


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO47

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,994 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,994 mm
35,60 excl. BTW
/ 10 stuks
43,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen