COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-010A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0330-010A1-GM X1BM
Rubix:A0436186
Fabrikant:7781379
EAN:7323224674059
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-010A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-010A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (gat) / h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte3,181818
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (prestaties ook in hrsa en niet-ijzerhoudende materialen).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen