COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-058A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0714-058A1-GM X1BM
Rubix:A0435994
Fabrikant:7781841
EAN:7323224677876
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-058A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,14 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-058A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,14 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,12
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen ; hrsa-legeringen (hittebestendige superlegeringen) ; niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen