COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0300-015A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0300-015A1-SD S2BM
Rubix:A0514677
Fabrikant:8420982
EAN:7323227463605
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0300-015A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0300-015A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,183
Slijpentot 3 herinslijpingen
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalsuperlegeringen op nikkelbasis (hrsa, hittebestendige legeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen