COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0700-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436568
Fabrikant:8151224
EAN:7323226354607
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0700-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0700-040A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingp1bm (hardmetalen coating)
Tolerantieh8 - h9
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen