Referenties
Walter Titex:A1211TIN-1.9
Rubix:A0318334
Fabrikant:5058897
EAN:4031132077970

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.9
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-1.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,9 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8xd |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | zylinderschaft |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | voor materialen die lange en korte spanen vormen: staal tot 1000 n/mm², gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, duits zilver en alsi-legeringen (si > 11%). tin-gecoat voor hogere snijsnelheden en een langere standtijd. |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 47,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen