Referenties
Metabo:627440000
Rubix:A0217442
Fabrikant:627440000
EAN:4007430068781

Productdetails : METABO METAALBOOR HSS CO 4,1X 75 627440000
Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik, Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | bronzen oppervlak |
| Tolerantie | h8 |
| Slijpen | kruisgeslepen 135° conform din 1412 c (vanaf 2 mm) |
| Schacht | type n |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, va-staal, staalgietwerk, non-ferrometalen, kunststoffen en speciale legeringen; crni-staal tot 1.100 n/mm² |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,02 excl. BTW
/ stuk
€ 4,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen