Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1400-168A1-GM X2BL
Rubix:A0442114
Fabrikant:8173302
EAN:7323226458329

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1400-168A1-GM X2BL
Micro massieve hardmetalen boor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,4 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (+/- 6 microns) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige superlegeringen (iso s), gehard staal (iso h) en andere materialen (iso o). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
