TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.6

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-0.6
Rubix:20302401
Fabrikant:5061554
EAN:4031132023007
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.6

Technische samenvatting

Boordiameter0,6 mm
Totale lengte35 mm
Snijlengte14,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.6


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-0.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,6 mm
Totale lengte35 mm
Snijlengte14,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,6 mm
€ 66,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen