COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0400-018A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0400-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436747
Fabrikant:8150868
EAN:7323226351040
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0400-018A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0400-018A0-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9 (boordiameter) ; h6 (tolerantie van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,315 (dc/lu, avec dc=4,00 et lu=12,7)
Schachtcilindrische schacht ø6,0
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen