Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2250-198A1-GM X2BM
Rubix:A0442032
Fabrikant:8173237
EAN:7323226458060

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2250-198A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,25 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alticrn |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en gehard staal (iso h). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,90 excl. BTW
/ stuk
€ 153,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
