BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 8X75X117 2608577656
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577656
Rubix:A0890388
Fabrikant:2608577656
EAN:6949509243676



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 8X75X117 2608577656
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 27,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
