Referenties
Facom:222A.T3,3
Rubix:10106958
Fabrikant:222A.T3.3
EAN:3148511506578

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T3,3
222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65
Sterke punten
• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 63x3x3 mm |
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,05 |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal tot 800 mpa; roestvast staal; grijs gietijzer; aluminiumlegeringen |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter handvat | 3,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden