COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0794-028A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0794-028A1-PM P1BM
Rubix:A0436518
Fabrikant:8151257
EAN:7323226354935
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0794-028A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,94 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0794-028A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,94 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin / ansi
Bekledingpvd-tialsin + tisin
Tolerantietolerantie van het lichaam m7; realiseerbare gaatolerantie h8-h9
Verhouding boordiameter/-lengte3,16
Schroefhoek29,83 °
Slijpenversmalde punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhooggelegeerd staal, laaggelegeerd staal, laag-koolstofstaal, roestvast staal, gietstaal, ongelegeerd staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen