Kegellager SKF 32956/C02, Buitendiameter: 380 mm | Binnendiameter: 280 mm | Breedte: 67.4 mm
329..
Zie technische informatieReferenties
SKF:32956/C02
Rubix:03477983
EAN:7316571134000



Productdetails : SKF 32956 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben binnen- en buitenringen met conische loopbanen en conische rollen. Ze zijn geschikt voor gecombineerde belastingen, d.w.z. gelijktijdig optredend in radiale en axiale richting. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op één punt op de lageras om uitstekende roterende eigenschappen en bijgevolg lage wrijvingsmomenten in werking te verzekeren. De axiale belastbaarheid van kegellagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van deze hoek, die normaal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe hoger de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19900 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 67,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 329 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.523,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3.053,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
