3M KLITTENBAND SJ 3552 CF 25MM (RO=46M)

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3552CF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:3552CF25
Rubix:A0637307
Fabrikant:7100279614
EAN:04064035047566
3M KLITTENBAND SJ 3552 CF 25MM (RO=46M)

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte45,7 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M KLITTENBAND SJ 3552 CF 25MM (RO=46M)


3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3552CF is een eenvoudig alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te leveren (die meerdere keren kan worden geopend en gesloten) die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS.

Sterke punten


• Zwarte, in elkaar grijpende paddestoelvormige koppen (26 pootdichtheid per cm²) zorgen voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging die meerdere keren kan worden geopend en gesloten
• Maten met Type 40 en Type 62 pootdichtheden om verschillende sterktecombinaties te bieden
• Transparante acryl, stevig schuimtape hecht op tal van ondergronden, waaronder metalen en kunststoffen als acrylaat, polycarbonaat en ABS.
• Sterke sluiting zet vast met een hoorbare klik, ter bevestiging van de sluiting
• Een alternatief voor schroeven en bouten, deze verborgen sluiting zorgt voor een goede pasvorm en een glad esthetisch uiterlijk
• Beschikt over een goede hittebestendigheid van 104 °C
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Toepassingen

Toegangspanelen;Grafische bevestiging;Speciale voertuigen (interne bevestigingen);Algemene industriële bevestiging;Kleine onderdelen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Breedte25 mm
Lengte45,7 m
Kleurzwart
€ 1.166,26 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 1.411,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte