3M SPEEDGLAS BINNENRUIT TBV 9002 X-9002NC KL.+1 DIN - 428050
3M™ Speedglas™ Beschermruiten binnenzijde
Zie technische informatieReferenties
3M:428050
Rubix:22542266
Fabrikant:7100080229

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BINNENRUIT TBV 9002 X-9002NC KL.+1 DIN - 428050
3M™ Speedglas™ Beschermruiten binnenzijde zijn vervangbare reserveonderdelen voor 3M™ Speedglas™ Lashelmen om de laslens te beschermen tegen vonken en lasspatten. Vervang uw bestaande 3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde wanneer deze beschadigd is of te vuil is om schoon te maken. Regelmatig reinigen met een pluisvrije doek, bijvoorbeeld het 3M™ Reinigingsdoekje. Controleer uw uitrusting regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen voor maximale veiligheid en optimaal comfort.
Voor de oudere 3M™ Speedglas™ Lasfiltermodellen: 9002X/9000XF. Formaat 53 x 103 mm.
Sterke punten
Helpt uw laslens te beschermen;Vervang de 3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde wanneer deze diepe putjes bevat of te vuil is om schoon te maken;Ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm en lens;Veeg schoon met een pluisvrije doek of tissue
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 46,88 g |
| Lengte | 10,3 cm |
| Breedte | 5,3 cm |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Slagvastheid | robustezza aumentata s (en 166) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen