BOSCH STEENBOOR CYL-1 3-8MM (SET=7ST) 2607017035
7-delige steenborenset CYL-1
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607017035
Rubix:A0151962
EAN:3165140557368

Productdetails : BOSCH STEENBOOR CYL-1 3-8MM (SET=7ST) 2607017035
7-delige steenborenset CYL-1 3; 4; 5; 5.5; 6; 7; 8 mm; 7-delige steenborenset CYL-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x85x20 mm |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,38 excl. BTW
/ set
€ 13,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
