TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.300A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-12-08.300A1-WJ30TA
Rubix:A0022614
Fabrikant:6618811
EAN:4031132372044

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.300A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3268in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 123 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12xd |
| Schacht | schaft din 6535 ha (ø10 mm, schachtlengte 40 mm) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, aluminium, messing, brons, koper, nikkel, titanium, gehard staal; ook voor rvs/composieten/grafiet |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,30 excl. BTW
/ stuk
€ 262,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen