SKF FS 260 VILTSTROOK

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FS 260
Rubix:03040754
Fabrikant:6269
EAN:7316577016744
SKF FS 260 VILTSTROOK

Technische samenvatting

Productdetails : SKF FS 260 VILTSTROOK


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x7x8 mm
Logistiek gewicht3 g
Typeviltstrip
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter6,5 mm
Breedte260 mm
Seriefs
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode56022100
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden