Referenties
Bahco:4415-2.00
Rubix:A0768380
Fabrikant:4415-2.00
EAN:7314150394234



Productdetails : BAHCO HSS-R METAALBOOR 2.00 2D 4415-2.00
Bahco HSS-R metaalboor 4415-2.00 (Ø2,00 mm x 49 mm) met oxidescoating en gelamineerde spiraal. Ontworpen volgens DIN 338N voor boren in o.a. brons, messing en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | oxidecoating |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,04 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer en gelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
