BAHCO HSS-E BOOR 4.00 2D 4411-4.00

BAHCO HSS-E BOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4411-4.00
Rubix:A0768424
Fabrikant:4411-4.00
EAN:7314150372836
BAHCO HSS-E BOOR 4.00 2D 4411-4.00

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 4.00 2D 4411-4.00


Kobalt HSS-E spiraalboor Bahco 4411-4.00 voor metaal. Diameter 4,00 mm, totale lengte 75 mm en snijlengte 43 mm. DIN 338 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Slijpensplit-point (zelfcentrerende punt)
Schachtcilindrische schacht (diameter gelijk aan boor-diameter)
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalgelegeerd en ongelegeerd staal; roestvast staal; gietijzer; gietstaal; zuur- en hittebestendige staalsoorten
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
Diameter handvat4 mm
5,61 excl. BTW
/ stuk
6,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen