ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 2 - DIA 22 - 863910
Morsekegelboor - hss morse morsekegelboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:3962583
Roebuck:863910
Rubix:20850440
EAN:3660338183768

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 2 - DIA 22 - 863910
Morsekegelboor - hss morse tapse morsekegelboor Voor gebruik met stationaire machines
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 2 D.22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22 mm |
| Totale lengte | 248 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 n |
| Interne koeling | nee |
| Morsekegel | cm2 |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal / gietijzer / non-ferro |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,72 excl. BTW
/ stuk
€ 46,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden